Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRSMT
Cod. Produttore
TRSMT
Cod. EAN
8006588060247

Informazioni di prodotto

BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO TRAVERTINO
Descrizione del produttore: Battiscopa TR2000 con finitura effetto marmo travertino, dimensioni 75x25 mm. Progettato per l’installazione di impianti elettrici, combina un design elegante con la praticità di un profilo funzionale. La superficie decorativa in tonalità chiara conferisce un aspetto raffinato e naturale, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni estetiche e tecniche integrate. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e protezione per i cavi elettrici, facilitando la gestione e la sicurezza degli impianti.

altezza

75 mm

profondità

25 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

2

film protettivo

colore della parte superiore

Altro

Produttore

Battiscopa TR2000 75x25 mm effetto marmo travertino per impianti elettrici interni