Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300451100
Cod. Produttore
300451100
Cod. EAN
8029564112341

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 6V
  • Capacità nominale: 7,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 7,20-7,40V ciclico
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 1,10 Kg
  • Serie: EXTRACELL
  • Tipo: Piombo-calcio AGM ermetica

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 7,0 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta per l'uso in dispositivi elettrici che necessitano di una alimentazione costante e sicura. La sua struttura robusta assicura resistenza e affidabilità in diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 6V 7Ah compatta energia stabile per impianti elettrici