Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300603000
Cod. Produttore
300603000
Cod. EAN
8029564466116

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 6V
  • Capacità nominale: 4,0 Ah/20h
  • Capacità a 5 ore: 3,4 Ah
  • Capacità a 1 ora: 2,4 Ah
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 6,75-6,90V
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Serie: YAMADA

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt e 4 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta per dispositivi che necessitano di una tensione costante e una capacità adeguata per un uso prolungato. La sua struttura robusta assicura sicurezza e resistenza durante l'utilizzo in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 6V 4Ah compatta alimentazione stabile applicazioni elettriche