Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300450900
Cod. Produttore
300450900
Cod. EAN
8029564238669

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 6V
  • Capacità nominale: 4,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 6,75-6,90V (Tampone)
  • Uso: Ciclico e tampone
  • Tipo di batteria: Piombo-calcio AGM
  • Terminali: Contatto a striscio
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 4,2 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e resistenza nel tempo, questa batteria è adatta a dispositivi che necessitano di alimentazione stabile e sicura. La sua struttura robusta e la capacità di mantenere una carica efficiente la rendono una soluzione versatile nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 6V 4,2Ah autonomia prolungata applicazioni elettriche