Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300462100
Cod. Produttore
300462100
Cod. EAN
8029564199687

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 65 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 400 A (5 sec.)
  • Tensione carica ciclica: 14,4-14,8 V
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Terminali: R interno con bulloncino
  • Peso: 21,0 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 70 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a impianti elettrici, sistemi di backup e dispositivi che necessitano di una potenza costante. La tecnologia al piombo assicura una ricarica efficiente e una resistenza elevata alle sollecitazioni elettriche. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 12V 70Ah capacità elevata per alimentazione stabile e duratura