Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300458200
Cod. Produttore
300458200
Cod. EAN
8029564466376

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 7,5 Ah/20h
  • Max corrente scarica: 80 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 14,4-14,8V ciclico
  • Tensione di carica: 13,5-13,8V tampone
  • Terminali: F2 Faston 6,3 mm
  • Peso: 2,4 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 7,5 Ah, progettata per garantire un'affidabile autonomia energetica in applicazioni elettriche. Ideale per sistemi di alimentazione di emergenza, dispositivi di sicurezza e apparecchiature elettroniche, questa batteria offre prestazioni costanti e lunga durata. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, rendendola una soluzione efficace per l'accumulo di energia in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 12V 7,5Ah alta prestazione per applicazioni elettriche