Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300457200
Cod. Produttore
300457200
Cod. EAN
8029564112433

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 4,5 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 14,4-14,8V ciclico
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8V
  • Tipo terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 1,45 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 4,5 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta per dispositivi e sistemi che necessitano di un'alimentazione costante e sicura. La sua composizione al piombo assicura una ricarica efficiente e una buona resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendola una soluzione versatile nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 12V 4,5Ah compatta per alimentazione elettrica stabile