Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300456000
Cod. Produttore
300456000
Cod. EAN
8029564466093

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 2,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 14,4-14,8 V ciclico
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,89 Kg
  • Serie: EXTRACELL
  • Tipo: Batteria al piombo ermetica

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo con tensione di 12 volt e capacità di 2,0 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e sicurezza, questa batteria è adatta per dispositivi e sistemi che necessitano di alimentazione stabile e di lunga durata. La sua costruzione robusta e la capacità di mantenere la carica la rendono una soluzione efficiente per esigenze di energia portatile o di backup. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile piombo 12V 2,0 Ah alta durata per applicazioni elettriche