Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300020900
Cod. Produttore
300020900
Cod. EAN
8029564439936

Informazioni di prodotto

  • Serie: Extracell
  • Tensione nominale: 1,2 V
  • Capacità: 1200 mAh
  • Tipo: Ni-MH Stilo AA
  • Ciclo vita: oltre 500 cicli
  • Protezione: valvole autosigillanti
  • Carica rapida: 1-1,5 ore
  • Temperatura operativa: -10°C a +45°C

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH formato stilo con tensione di 1,2 V e capacità di 1200 mAh, dotata di termistore integrato per una migliore gestione della temperatura durante l'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/10986 ÷ 4/11020 Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH stilo 1,2V 1200mAh con termistore protezione termica per dispositivi elettronici