Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301526800
Cod. Produttore
301526800
Cod. EAN
8029564470014

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 2,4V
  • Capacità: 800mAh
  • Tipo batteria: Ni-MH
  • Formato: AAA ministilo
  • Configurazione: 2 elementi
  • Uso: Telefoni portatili
  • Serie: EA301526800
  • Compatibilità: Siemens Gigaset
Pacco batterie ricaricabili Ni-MH con tensione di 2,4 V e capacità di 800 mAh, formato AAA. Progettato per garantire una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre prestazioni costanti e un’efficiente erogazione di energia. Dimensioni compatte che facilitano l’inserimento in dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni. Ideale per sostituire batterie standard in apparecchiature che richiedono alimentazione continua e sicura. Descrizione del produttore: Composto da 2 elementi AAA ministilo. Per telefoni portatili. SIEMENS: GIGASET A160,A120,A260

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA 2,4V 800mAh lunga durata dispositivi elettrici