Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300028400
Cod. Produttore
300028400
Cod. EAN
8029564305538

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1,2 V
  • Capacità: 600 mAh
  • Tipo: Ni-MH AAA
  • Corrente scarica: 400 mA 1C
  • Resistenza interna: 30 mΩ
  • Dimensioni: Ø 10,1 x 44 mm
  • Cicli vita: oltre 500 cicli
  • Serie: Extracell

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-MH di tipo AAA con tensione di 1,2V e capacità di 600 mAh, dotata di sensore di temperatura integrato per una gestione ottimale durante l’uso. Ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione affidabile e duratura, questa batteria garantisce prestazioni stabili e sicurezza grazie al controllo termico. Progettata per dispositivi elettrici che necessitano di una fonte di energia efficiente e resistente nel tempo. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/10952 ÷ 4/10974 Per telefoni cordless, tele-comandi-TV, walkman e impieghi vari

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA 1,2V 600mAh con sensore temperatura per dispositivi elettrici