Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300027400
Cod. Produttore
300027400
Cod. EAN
8029564265016

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1,2V
  • Capacità: 1000mAh
  • Tipo: Ni-MH
  • Formato: AAA
  • Applicazioni: cordless, telecomandi
  • Portabatterie: 4/10952 ÷ 4/10974
  • Serie: EA300027400
  • Caratteristica: senza effetto memoria
Batteria ricaricabile Ni-MH di tipo AAA con tensione di 1,2V e capacità di 1000mAh, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Le dimensioni compatte di 45 mm di lunghezza e 11 mm di diametro la rendono adatta per dispositivi con spazi ridotti. Questa batteria garantisce prestazioni costanti e un buon equilibrio tra capacità e durata, risultando una soluzione efficiente per alimentare apparecchiature elettriche di consumo. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/10952 ÷ 4/10974 Per telefoni cordless, tele-comandi-TV, walkman e impieghi vari

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA 1,2V 1000mAh per dispositivi portatili e installazioni elettriche