Prodotti / Civile residenziale / Batterie e Pile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00913
Cod. Produttore
00913
Cod. EAN
8007352396043

Informazioni di prodotto

Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8V 800mAh

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED

tensione nominale

4,8 V

larghezza

30 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

82 g

designazione della dimensione

Altro

portata

800 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

lunghezza

102 mm

pacco accumulatore

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8V 800mAh per illuminazione emergenza LED