Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300029600
Cod. Produttore
300029600
Cod. EAN
8029564109501

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 1000 mAh (C/5)
  • Corrente di carica standard: 1/10 C, 16 ore
  • Corrente di carica rapida: 1 C, 1-1,5 ore
  • Resistenza interna: 18 mΩ
  • Dimensioni: Ø 22,1 mm x 33 mm
  • Cicli di vita presunta: 500 cicli
  • Serie: 4/5SC

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile Ni-Cd formato 4/5SC con tensione di 1,2V e capacità di 1200mAh, dotata di termistore integrato per il controllo della temperatura durante la carica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura, questa batteria garantisce prestazioni stabili e sicurezza operativa grazie al sensore termico incorporato. Descrizione del produttore: Per piccoli elettro utensili portatili ed impieghi vari

Produttore

Batteria ricaricabile Ni-Cd 4/5SC 1,2V 1200mAh con termistore integrato per applicazioni elettriche