Prodotti / Civile residenziale / Batterie e Pile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00914
Cod. Produttore
00914
Cod. EAN
8007352712324

Informazioni di prodotto

Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397

tensione nominale

3,7 V

larghezza

20,5 mm

Tipologia

Ioni di litio

peso

5,5 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

250 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

5,2 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

32 mm

pacco accumulatore

numero di celle

1

Produttore

Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh per torce portatili LED ricambio