Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300518500
Cod. Produttore
300518500
Cod. EAN
8029564204015

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 6V
  • Capacità nominale: 5,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 75 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 6,8-6,9V (tampone)
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,92 Kg
  • Serie: EXTRACELL PLUS
  • Tipo: batteria AGM ermetica

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt e 5 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a diversi dispositivi elettrici, offrendo un'efficiente capacità di accumulo energetico. La sua compattezza e robustezza la rendono una soluzione pratica per esigenze di alimentazione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione ad ELEVATE PRESTAZIONI, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 5Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili