Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300451000
Cod. Produttore
300451000
Cod. EAN
8029564466673

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 6V
  • Capacità nominale: 4,5 Ah/20h
  • Corrente massima scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica a 20°: 7,20-7,40V ciclico
  • Tensione di carica a 20°: 6,75-6,90V tampone
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,72 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 4,5 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a diversi dispositivi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il backup energetico e l’alimentazione continua. La sua struttura compatta e robusta la rende facile da installare e utilizzare in vari contesti. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 4,5Ah alta durata per installazioni elettriche affidabili