Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300450800
Cod. Produttore
300450800
Cod. EAN
8029564454830

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 6V
  • Capacità nominale: 4,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 20 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 6,75-6,90V (Tampone)
  • Capacità a 5 ore: 3,5 Ah
  • Capacità a 1 ora: 2,4 Ah
  • Peso: 0,76 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 4,0 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e lunga durata, è adatta a dispositivi che necessitano di alimentazione stabile e sicura. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo, rendendola una soluzione efficiente per esigenze di accumulo energetico in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 4,0 Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili e durature