Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300450500
Cod. Produttore
300450500
Cod. EAN
8029564112310

Informazioni di prodotto

  • Serie: EXTRACELL
  • Tensione nominale: 6V
  • Capacità nominale: 3,3 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Capacità a 5 ore: 2,8 Ah
  • Capacità a 1 ora: 2,0 Ah
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,67 Kg

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 3,3 Ah, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La batteria è compatta e resistente, adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 3,3Ah energia stabile per applicazioni elettriche