Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300450600
Cod. Produttore
300450600
Cod. EAN
8029564555827

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 6V
  • Capacità nominale: 3,2 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 7,20-7,40V (ciclico)
  • Tensione carica a 20°: 6,75-6,90V (tampone)
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,59 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 3,2 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi elettrici che necessitano di una ricarica efficiente e sicura. La sua struttura compatta e robusta la rende facilmente integrabile in diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 3,2Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili