Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300451500
Cod. Produttore
300451500
Cod. EAN
8029564555841

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 6V
  • Capacità nominale: 12,0 Ah
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 7,20-7,40V
  • Uso: tampone e ciclico
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 1,65 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 12,0 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata, è adatta a sistemi di alimentazione di emergenza, dispositivi portatili e apparecchiature elettriche che necessitano di una batteria robusta e di alta qualità. La tecnologia al piombo assicura una ricarica efficiente e una buona resistenza ai cicli di carica e scarica. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 12Ah compatta per alimentazione stabile e duratura uso elettrico