Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300450000
Cod. Produttore
300450000
Cod. EAN
8029564466666

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 6 V
  • Capacità nominale: 1,3 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 6,75-6,90V (Tampone)
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,30 Kg
  • Protezione: Valvola di sicurezza unidirezionale
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 6 volt con capacità di 1,3 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti, questa batteria è adatta a dispositivi che necessitano di una tensione stabile e una buona autonomia. La tecnologia al piombo assicura robustezza e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per alimentare apparecchiature elettriche di piccole dimensioni. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 6V 1,3Ah per applicazioni elettriche affidabili e durature