Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300502500
Cod. Produttore
300502500
Cod. EAN
8029564203872

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 4 V
  • Capacità nominale: 4,5 Ah
  • Corrente max scarica: 67,5 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 4,95-4,97 V (uso ciclico)
  • Tensione carica tampone: 4,54-4,6 V
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,60 Kg
  • Serie: EXTRACELL PLUS

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 4 volt con capacità di 4,5 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a dispositivi e sistemi che necessitano di un'alimentazione stabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza durante l'uso. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione ad ELEVATE PRESTAZIONI, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 4V 4,5Ah compatta per installazioni elettriche affidabili