Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300610000
Cod. Produttore
300610000
Cod. EAN
8029564466789

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 7,0 Ah/100h
  • Corrente massima scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 13,6-13,8 V (Float)
  • Capacità a 5 ore: 4,2 Ah
  • Capacità a 1 ora: 2,9 Ah
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Serie: YAMADA AGM Piombo-Calcio

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 7 ampere ora, progettata per garantire affidabilità ed efficienza nelle applicazioni elettriche. Questa batteria offre una soluzione ecologica con prestazioni stabili e lunga durata, ideale per l'alimentazione di dispositivi che richiedono una fonte di energia duratura e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una ricarica efficiente e una manutenzione minima, rendendola adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 7Ah compatta per alimentazione emergenza e dispositivi elettrici