Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300610500
Cod. Produttore
300610500
Cod. EAN
8029564466796

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 7,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica (uso ciclico): 14,5-14,9 V
  • Tensione carica (uso tampone): 13,6-13,8 V
  • Terminali: Faston 4,8 mm / 6,3 mm
  • Peso: 2,0 Kg
  • Serie: YAMADA AGM

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 7 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni stabili e una lunga durata grazie alla sua tecnologia al piombo, adatta per utilizzi in sistemi di alimentazione di emergenza, dispositivi elettronici e apparecchiature industriali. La sua capacità di 7 Ah assicura un'autonomia adeguata per mantenere attivi i dispositivi elettrici in modo efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 7Ah alta affidabilità per applicazioni elettriche