Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300458100
Cod. Produttore
300458100
Cod. EAN
8029564466369

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 7,2 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica uso ciclico: 14,4-14,8 V
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Terminali: F2 Faston 6,3 mm
  • Peso: 2,2 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 7,2 ampere ora, progettata per garantire affidabilità e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La batteria è dotata di terminali F2 per un collegamento semplice e sicuro, adatta a diversi dispositivi e sistemi di alimentazione. Questo accumulatore è caratterizzato da robustezza e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Batteria ermetica al piombo senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata sia in ogni ambiente normale che all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 7,2Ah terminali F2 per applicazioni elettriche affidabili e durature