Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300458000
Cod. Produttore
300458000
Cod. EAN
8029564466352

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 7,2 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica uso ciclico: 14,4-14,8 V
  • Tensione carica uso tampone: 13,5-13,8 V
  • Tipo terminali: Faston 4,8 mm / 6,3 mm
  • Peso: 2,2 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 7,2 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e lunga durata. Progettata per garantire prestazioni costanti e sicurezza nell’uso, questa batteria è adatta a dispositivi e sistemi che necessitano di una fonte di energia stabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura resistenza nel tempo e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: Batteria ermetica al piombo senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata sia in ogni ambiente normale che all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 7,2Ah compatta per applicazioni elettriche