Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300461000
Cod. Produttore
300461000
Cod. EAN
8029564112525

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 60 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 500 A (5 sec.)
  • Tensione carica ciclica: 14,4-14,8 V
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Terminali: interni con bulloncino
  • Peso: 18,5 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria al piombo ricaricabile da 12 volt e 60 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e lunga durata. Progettata per garantire prestazioni costanti e una capacità energetica elevata, è adatta a sistemi di alimentazione di emergenza, impianti di sicurezza e dispositivi elettronici che necessitano di una fonte di energia stabile. La sua struttura robusta assicura resistenza agli agenti esterni e una manutenzione minima, rendendola una soluzione efficiente per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 60Ah alta autonomia per impianti elettrici e sicurezza