Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300562000
Cod. Produttore
300562000
Cod. EAN
8029564204268

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 5 Ah/20h
  • Max corrente scarica: 75 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 14,5-14,9V ciclico
  • Tensione di carica: 13,6-13,8V tampone
  • Terminali: F2 Faston 6,3 mm
  • Peso: 1,68 Kg
  • Serie: EXTRACELL PLUS

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12V con capacità di 5 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Progettata per garantire prestazioni costanti, è adatta a diversi dispositivi che necessitano di una fonte di energia stabile e duratura. La sua struttura robusta assicura resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 5Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili e durature