Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300460900
Cod. Produttore
300460900
Cod. EAN
8029564470960

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 55 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 500 A (5 sec.)
  • Tensione carica uso ciclico: 14,4-14,8 V
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Tipo terminali: Interno con bulloncino
  • Peso approssimativo: 16,00 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12V con capacità di 55 Ah, progettata per garantire affidabilità e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La batteria offre resistenza e prestazioni costanti, assicurando un funzionamento efficiente in diversi contesti. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 55Ah alta affidabilità per applicazioni elettriche