Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300457800
Cod. Produttore
300457800
Cod. EAN
8029564265368

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità nominale: 5,4 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica: 14,4-14,8 V (ciclico)
  • Tensione carica: 13,5-13,8 V (tampone)
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 1,75 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 5,4 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata, questa batteria è adatta a diversi dispositivi e sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per l'accumulo di energia. La sua costruzione robusta assicura stabilità e sicurezza durante l'uso, rendendola un componente essenziale per impianti elettrici che necessitano di una fonte di energia stabile e ricaricabile. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 5,4Ah alta durata per impianti elettrici