Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300460000
Cod. Produttore
300460000
Cod. EAN
8029564112501

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 40,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 200 A (5 sec.)
  • Resistenza interna: 9 mΩ circa
  • Tensione di carica: 14,4-14,8V (uso ciclico)
  • Peso approssimativo: 13,00 Kg
  • Terminali: interno con bulloncino
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 40 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi elettrici che necessitano di una potenza stabile. La sua capacità di 40 Ah assicura un'autonomia adeguata per diverse esigenze, mantenendo elevati standard di sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 40Ah alta autonomia per applicazioni elettriche e dispositivi di emergenza