Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300582000
Cod. Produttore
300582000
Cod. EAN
8029564204381

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12V
  • Capacità a 20h: 34,8Ah
  • Corrente max scarica: 330A (5s)
  • Dimensioni (LxPxA): 195x130x155 mm
  • Peso: 10 kg
  • Serie: ELB+35-12
  • Tecnologia AGM: senza manutenzione
  • Tensione di carica: 14,4-14,7V ciclo

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 33 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta per apparecchiature che necessitano di una tensione stabile e una capacità elevata. La tecnologia al piombo assicura robustezza e resistenza, rendendo il prodotto una soluzione efficace per sistemi di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 33Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili