Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300457000
Cod. Produttore
300457000
Cod. EAN
8029564112426

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 3,3 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione carica a 20°: 14,4-14,8V (ciclico)
  • Tensione carica a 20°: 13,5-13,8V (tampone)
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 1,15 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 3,3 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a diversi dispositivi e sistemi elettrici. La sua struttura robusta assicura sicurezza e resistenza durante l’uso, rendendola una soluzione efficiente per esigenze di alimentazione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 3,3Ah compatta robusta per applicazioni elettriche affidabili