Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300459000
Cod. Produttore
300459000
Cod. EAN
8029564112495

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 26,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 150 A (5 sec.)
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Tensione carica ciclica: 14,4-14,8 V
  • Peso approssimativo: 8,0 Kg
  • Terminali: Piastrina forata
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 26,0 ampere-ora, progettata per garantire affidabilità e lunga durata nelle applicazioni elettriche. Ideale per alimentare dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile e duratura, questa batteria combina prestazioni elevate con una struttura robusta. Adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico, offre un equilibrio ottimale tra capacità e dimensioni compatte, assicurando efficienza e sicurezza nell'impiego quotidiano. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 26Ah alta affidabilità per installazioni elettriche