Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300574000
Cod. Produttore
300574000
Cod. EAN
8029564555896

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 20 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 300 A (5 sec.)
  • Capacità a 5 ore: 17,0 Ah
  • Capacità a 1 ora: 12,0 Ah
  • Tensione carica 20°: 14,5-14,9V (ciclico)
  • Tensione carica 20°: 13,6-13,8V (tampone)
  • Serie: EXTRACELL PLUS

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 20 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e resistenza nel tempo, questa batteria è adatta a sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi elettrici che necessitano di una capacità di accumulo efficiente. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e stabilità durante l'uso, rendendola una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 20Ah compatta per applicazioni elettriche ad alta richiesta energetica