Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300456600
Cod. Produttore
300456600
Cod. EAN
8029564407393

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 2,9 Ah
  • Corrente massima scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 14,4-14,8V ciclico
  • Tensione di carica: 13,5-13,8V tampone
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 1,05 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12V con capacità di 2,9 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, questa batteria è adatta a diversi dispositivi elettrici e sistemi di backup. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e resistenza, rendendola un componente essenziale per chi necessita di energia stabile e continua. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 2,9Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili