Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300556000
Cod. Produttore
300556000
Cod. EAN
8029564204220

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 2,3 Ah/20h
  • Capacità a 5h: 2,00 Ah
  • Capacità a 1h: 1,38 Ah
  • Max corrente scarica: 34,5 A (5 sec.)
  • Tensione di carica a 20°: 14,5-14,9V ciclico
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Serie: EXTRACELL PLUS

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 2,3 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni stabili e una lunga durata, questa batteria è adatta a impieghi in dispositivi e sistemi elettrici che necessitano di un accumulo energetico efficiente. La sua struttura robusta assicura resistenza e sicurezza durante l’uso. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 2,3 Ah compatta per impianti elettrici e backup energia