Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300458500
Cod. Produttore
300458500
Cod. EAN
8029564555865

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 18,0 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 80 A (5 sec.)
  • Tensione carica tampone: 13,5-13,8 V
  • Tensione carica ciclica: 14,4-14,8 V
  • Terminali: Piastrina forata
  • Peso: 5,3 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 18 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e una lunga durata, questa batteria è adatta per alimentare dispositivi e sistemi che necessitano di una tensione stabile e una buona autonomia. La sua costruzione robusta assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 18Ah alta capacità per applicazioni elettriche affidabili e durature