Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300458300
Cod. Produttore
300458300
Cod. EAN
8029564555858

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 12,0 Ah/20h
  • Max corrente scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica a 20°: 14,4-14,8V
  • Terminali: F2 Faston 6,3 mm
  • Peso approssimativo: 3,56 Kg
  • Serie: EXTRACELL
  • Tecnologia: AGM ermetica

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 12 ampere-ora, dotata di terminali F2 per un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per garantire una lunga durata e prestazioni costanti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La batteria è adatta a diversi utilizzi grazie alla sua capacità e compattezza, assicurando efficienza e sicurezza nell’alimentazione di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 12Ah terminali F2 per applicazioni elettriche affidabili e durature