Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300606000
Cod. Produttore
300606000
Cod. EAN
8029564466765

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 1,3 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Tensione di carica: 14,4-14,8 V ciclico
  • Tensione di carica: 13,5-13,8 V tampone
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,54 Kg
  • Serie: YAMADA

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt e 1,3 ampere-ora, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La sua compattezza e la capacità di mantenere una carica efficiente la rendono una soluzione versatile per diversi dispositivi e sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 1,3Ah compatta resistente per applicazioni elettriche