Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300455500
Cod. Produttore
300455500
Cod. EAN
8029564466086

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 1,3 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 40 A (5 sec.)
  • Resistenza interna: 95 mΩ a 25°C
  • Tensione di carica: 14,4-14,8V ciclico
  • Terminali: F1 Faston 4,8 mm
  • Peso: 0,54 Kg
  • Serie: EXTRACELL

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 1,3 ampere ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti, questa batteria è adatta a dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione che necessitano di una soluzione di accumulo energetico efficiente e resistente. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 1,3 Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili