Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA300552000
Cod. Produttore
300552000
Cod. EAN
8029564204213

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12 V
  • Capacità nominale: 0,8 Ah/20h
  • Corrente max scarica: 9,6 A (5 sec.)
  • Tensione carica uso ciclico: 14,5-14,9 V
  • Tensione carica uso tampone: 13,6-13,8 V
  • Terminali: Connettore con fili 150mm
  • Peso: 0,35 Kg
  • Serie: EXTRACELL PLUS

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt con capacità di 0,8 ampere-ora, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire prestazioni costanti e resistenza nel tempo, questa batteria è adatta per dispositivi che necessitano di un'alimentazione stabile e sicura. La sua compattezza e il design robusto la rendono una soluzione pratica per diverse esigenze nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Batteria ermetica senza manutenzione, ad ELEVATE PRESTAZIONI utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

Produttore

Batteria ricaricabile al piombo 12V 0,8Ah compatta per applicazioni elettriche affidabili