›

BATTERIA PB 12V 7AH CON CONNET.

Cod. Rexel EA949501000
Cod. Produttore 949501000
Cod. EAN 8029564495772

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 7Ah
  • Tipo batteria: Piombo
  • Connettori: Integrati
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: EA949501000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria al piombo da 12V con capacità di 7Ah, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Dotata di connettori integrati per un collegamento semplice e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. Questo componente è adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficiente per alimentare dispositivi e sistemi con esigenze di potenza costante.
BATTERIA PB 12V 7AH CON CONNET.