›

BATTERIA PB 12V 7AH CON CONNET.

Cod. Rexel EA949502600
Cod. Produttore 949502600
Cod. EAN 8029564552130

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 7Ah
  • Connessione: innesto rapido
  • Autonomia: 1 ora a 45W
  • Compatibilità: modulo emergenza
  • Tipo batteria: Pb
  • Serie: EA949502600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pacco batteria da abbinare al modulo d'emergenza 13/23901. Fornito con connettore ad innesto rapido. Garantisce 1 ora di autonomia con carico massimo 45W.
BATTERIA PB 12V 7AH CON CONNET.