Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA949500700
Cod. Produttore
949500700
Cod. EAN
8029564495703

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 4,2Ah
  • Tipo: Piombo
  • Connettori: Integrati
  • Serie: EA949500700
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Manutenzione: Minima
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Batteria al piombo da 12V con capacità di 4,2Ah, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Include connettori integrati per un collegamento semplice e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e compatta. La batteria offre prestazioni costanti e una manutenzione minima, rendendola adatta a diversi dispositivi elettrici e sistemi di backup.

Produttore

BATTERIA PB 12V 4,2AH CON CONNET.