›

BATTERIA PB 12V 3.3AH CON CONNET.

Cod. Rexel EA949500600
Cod. Produttore 949500600
Cod. EAN 8029564495604

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 3.3Ah
  • Tipo: Batteria al piombo
  • Connettori: Integrati
  • Applicazioni: Alimentazione emergenza
  • Manutenzione: Ridotta
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: EA949500600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria al piombo da 12V con capacità di 3.3Ah, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Dotata di connettori integrati per un collegamento semplice e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La batteria offre prestazioni costanti e una manutenzione ridotta, rendendola una soluzione efficiente per sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi elettronici.
BATTERIA PB 12V 3.3AH CON CONNET.