Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA949500500
Cod. Produttore
949500500
Cod. EAN
8029564483649

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 2 Ah
  • Tipo: Batteria al piombo
  • Connettori: Inclusi
  • Applicazioni: Sistemi di emergenza
  • Dimensioni: Compatta
  • Resistenza: Alta
  • Serie: EA949500500
Descrizione del produttore: Batteria al piombo da 12 volt con capacità di 2 ampere ora, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Dotata di connettori per un collegamento semplice e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La batteria è compatta e resistente, adatta per uso in sistemi di emergenza, dispositivi di sicurezza e altre apparecchiature elettriche.

Produttore

BATTERIA PB 12V 2AH CON CONNET.