›

BATTERIA PB 12V 2AH CON CONNET.

Cod. Rexel EA949502100
Cod. Produttore 949502100
Cod. EAN 8029564552093

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 2Ah
  • Connettore: innesto rapido
  • Autonomia: 1 ora a 15W
  • Compatibilità: modulo emergenza 13/23901
  • Tipo batteria: Pb
  • Serie: EA949502100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pacco batteria da abbinare al modulo d'emergenza 13/23901. Fornito con connettore ad innesto rapido. Garantisce 1 ora di autonomia con carico massimo 15W.
BATTERIA PB 12V 2AH CON CONNET.