Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA949501200
Cod. Produttore
949501200
Cod. EAN
8029564495802

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 12 Ah
  • Tipo: Batteria al piombo
  • Connessioni: Con connettori
  • Applicazione: Backup e alimentazione
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Prestazioni: Costanti e affidabili
  • Serie: EA949501200
Descrizione del produttore: Batteria al piombo da 12 volt e 12 ampere ora, progettata per garantire un'affidabile alimentazione elettrica. Dotata di connettori per un'installazione semplice e sicura, è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La sua capacità assicura prestazioni costanti in dispositivi elettrici, rendendola una soluzione efficace per sistemi di backup e alimentazione continua.

Produttore

BATTERIA PB 12V 12AH CON CONNET.